Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Betonskrue W-BS 2/A4, type I med M8/M10 indvendigt gevind
Betonskrue W-BS 2/A4, type I med M8/M10 indvendigt gevind - 1
Betonskrue W-BS 2/A4, type I med M8/M10 indvendigt gevind - 2
Betonskrue W-BS 2/A4, type I med M8/M10 indvendigt gevind - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Betonskrue W-BS 2/A4, type I med M8/M10 indvendigt gevind

Kraftige arbejdsbelastninger med nem montage og installation. Ideel til fastgørelse af faciliteter til, at bygninger fungerer korrekt i åbne bygninger eller udendørs.
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
  • Med kombinationsmuffe, indvendigt gevind M8/M10

  • Fremstillet af A4 rustfrit stål

  • Den hurtigste type fastgørelse til middel til tunge belastninger, især til installationer, der involverer teknisk bygningsudstyr

  • Mindre bore- og montagekraft

  • Gevindets nye geometri sikrer jævn indskruning i beton og dermed større effektivitet under montage

  • Mindste akse- og kantafstande takket være meget lille ekspansionsvirkning

  • Mange anvendelser
Godkendelser

Europæisk teknisk vurdering ETA-22/0123 for fastgørelsespunkt, valgmulighed 1, revnet og urevnet beton:


  • Statisk og delvist statisk virkning (diam. 6)

  • Seismisk virkning, ydelseskategori C1 (diam. 6)

  • Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120
Bemærk

Ved installation med en tangential slagskruetrækker skal det anbefalede maksimale nominelle moment overholdes. Ved udendørs brug kan borehullet forsegles med WIT-BS forankringsmørtel.

Anvendelsesområde

Europæisk teknisk vurdering ETA-22/0123 for fastgørelsespunkt, valgmulighed 1, revnet og urevnet beton:


  • Statisk og delvist statisk virkning (diam. 6)

  • Seismisk virkning, ydelseskategori C1 (diam. 6)

  • Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120