Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Betonskrue, stokskrue W-BS/A4 med forbindelsesgevind
Højeste belastninger og effektiv montering. Ideel til montering af fastgørelser udendørs i beton, der skal kunne afmonteres, A4 rustfrit stål
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Ekstremt fleksibel at bruge på grund af tre forankringsdybder
- Meget høje belastninger
- Mindste aksialafstand og kantafstand på grund af meget lav ekspansion
- Meget hurtig og enkel montering, øjeblikkelig bæreevne og let at skille ad
- Mulighed for forplaceret montering, gennemstiksmontage eller afstandsmontering
- Den fastgjorte genstand kan justeres op til to gange efter montering
Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0043 for fastgørelsespunkt, valgmulighed 1, revnet og urevnet beton:
- Statiske og delvist statiske virkninger (∅8 - ∅10)
- Seismisk effekt, ydelseskategori C1 (∅8 - ∅10)
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120
DIBt national teknisk godkendelse/generel typegodkendelse Z-21.1-2075 som bundet skrueanker til forankring i beton (∅10, type ST stokskrue)
- Anvendes i kombination med injektionsmørtel WIT-BS som bundet skrueanker WIT-BS
- I armeret og ikke-armeret og revnet og urevnet beton C20/25 til C50/60
Trækstyrke i betonlofter med hul kerne, (∅8 - ∅10) - ekspertrapport nr. 21641 - 2016
Fra størrelse 8 anbefaler vi brug af en passende tangential slagnøgle til installation. Det anbefalede nominelle moment skal overholdes. Ved udendørs brug kan borehullet forsegles med WIT-BS forankringsmørtel.
Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0043 for fastgørelsespunkt, valgmulighed 1, revnet og urevnet beton:
- Statiske og delvist statiske virkninger (∅8 - ∅10)
- Seismisk effekt, ydelseskategori C1 (∅8 - ∅10)
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120
DIBt national teknisk godkendelse/generel typegodkendelse Z-21.1-2075 som bundet skrueanker til forankring i beton (∅10, type ST stokskrue)
- Anvendes i kombination med injektionsmørtel WIT-BS som bundet skrueanker WIT-BS
- I armeret og ikke-armeret og revnet og urevnet beton C20/25 til C50/60
Trækstyrke i betonlofter med hul kerne, (∅8 - ∅10) - ekspertrapport nr. 21641 - 2016
Fikspunkt:
Beton med normal vægt C20/25 til C50/60 (revnet og urevnet beton)
Ideel til fastgørelse af medium til tung last i beton, hvor det er nødvendigt at kunne afmontere fastgørelseselementet:
- Sikring af f.eks. stadionsæder, barrierer, gelændere, stålkonstruktioner, støtter og holdere, hegnsystemer osv. i forplaceret montering og gennemstiksmontage
- Fastgørelser under seismiske forhold i jordskælvsområder
- Fastgørelser under udsættelse for brand
W-BS/A4 (rustfrit stål A4) kan anvendes under tørre indendørs og udendørs forhold (herunder i industrielle atmosfærer og kystnære områder) eller i vådrum, forudsat der ikke er særligt aggressive betingelser.
Til brug i beton < C20/25 og tryksikker natursten (uden godkendelse)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!