Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Betonskrue, stokskrue W-BS/A4 med forbindelsesgevind
Betonskrue, stokskrue W-BS/A4 med forbindelsesgevind - 1
Betonskrue, stokskrue W-BS/A4 med forbindelsesgevind - 2
Betonskrue, stokskrue W-BS/A4 med forbindelsesgevind - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Betonskrue, stokskrue W-BS/A4 med forbindelsesgevind

Højeste belastninger og effektiv montering. Ideel til montering af fastgørelser udendørs i beton, der skal kunne afmonteres, A4 rustfrit stål

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 3-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Ekstremt fleksibel at bruge på grund af tre forankringsdybder

  • Meget høje belastninger

  • Mindste aksialafstand og kantafstand på grund af meget lav ekspansion

  • Meget hurtig og enkel montering, øjeblikkelig bæreevne og let at skille ad

  • Mulighed for forplaceret montering, gennemstiksmontage eller afstandsmontering

  • Den fastgjorte genstand kan justeres op til to gange efter montering
Godkendelser

Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0043 for fastgørelsespunkt, valgmulighed 1, revnet og urevnet beton:


  • Statiske og delvist statiske virkninger (∅8 - ∅10)

  • Seismisk effekt, ydelseskategori C1 (∅8 - ∅10)

  • Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120


DIBt national teknisk godkendelse/generel typegodkendelse Z-21.1-2075 som bundet skrueanker til forankring i beton (∅10, type ST stokskrue)


  • Anvendes i kombination med injektionsmørtel WIT-BS som bundet skrueanker WIT-BS

  • I armeret og ikke-armeret og revnet og urevnet beton C20/25 til C50/60


Trækstyrke i betonlofter med hul kerne, (∅8 - ∅10) - ekspertrapport nr. 21641 - 2016

Bemærk

Fra størrelse 8 anbefaler vi brug af en passende tangential slagnøgle til installation. Det anbefalede nominelle moment skal overholdes. Ved udendørs brug kan borehullet forsegles med WIT-BS forankringsmørtel.

Anvendelsesområde

Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0043 for fastgørelsespunkt, valgmulighed 1, revnet og urevnet beton:


  • Statiske og delvist statiske virkninger (∅8 - ∅10)

  • Seismisk effekt, ydelseskategori C1 (∅8 - ∅10)

  • Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120


DIBt national teknisk godkendelse/generel typegodkendelse Z-21.1-2075 som bundet skrueanker til forankring i beton (∅10, type ST stokskrue)


  • Anvendes i kombination med injektionsmørtel WIT-BS som bundet skrueanker WIT-BS

  • I armeret og ikke-armeret og revnet og urevnet beton C20/25 til C50/60


Trækstyrke i betonlofter med hul kerne, (∅8 - ∅10) - ekspertrapport nr. 21641 - 2016