Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Betonskrue W-BS/S, type ST-6 som en stokskrue Med forbindelsesgevind
Velegnet til fastgørelse af rørbøjler eller afstandsmuffer, forzinket stål
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Til forankring i beton og murværk
- Ekstremt fleksibel påføring takket være op til tre effektive forankringsdybder
- Med metrisk forbindelsesgevind til direkte fastgørelse af f.eks. rørbøjler
- Høj belastning
- Meget lille mellemrum og små kantafstande takket være meget lille ekspansionsvirkning
- Meget hurtig og nem montering, særligt over hovedhøjde, og øjeblikkelig bæreevne
- Fastgørelsen kan justeres op til to gange efter montering (se monteringsvejledningen)
Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0043 for fastgørelsespunkt, valgmulighed 1, revnet og urevnet beton:
- Statisk og delvist statisk virkning (diam. 6)
- Seismisk virkning, ydelseskategori C1 (diam. 6, kun trækbelastning)
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120
Europæisk teknisk vurdering ETA-23/0196 til forankring i murværk
- Statisk og delvist statisk virkning (diam. 6)
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120 (diam. 6)
Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0128 for ankre i et redundant ikke-strukturelt system:
- Revnet og urevnet beton, (diam. 6)
- Forbelastede betonlofter med hul kerne C30/37-C50/60, (diam. 6)
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120
Brandsikkerhedsnormering ved udsættelse for brand i henhold til standardtemperaturtidskurven i murværk (MZ, KSL, KS) - ekspertrapport nr. 2101/173/18 - 2018
Ved montering med en tangential slagnøgle skal det anbefalede maksimale nominelle tilspændingsmoment overholdes. Det angivne maksimale tilspændingsmoment for monteringen skal overholdes ved montering af fastgørelseselementerne. Ved anvendelse i murværk skal de stenspecifikke monteringsdata i henhold til ETA-23/0196 overholdes.
Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0043 for fastgørelsespunkt, valgmulighed 1, revnet og urevnet beton:
- Statisk og delvist statisk virkning (diam. 6)
- Seismisk virkning, ydelseskategori C1 (diam. 6, kun trækbelastning)
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120
Europæisk teknisk vurdering ETA-23/0196 til forankring i murværk
- Statisk og delvist statisk virkning (diam. 6)
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120 (diam. 6)
Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0128 for ankre i et redundant ikke-strukturelt system:
- Revnet og urevnet beton, (diam. 6)
- Forbelastede betonlofter med hul kerne C30/37-C50/60, (diam. 6)
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120
Brandsikkerhedsnormering ved udsættelse for brand i henhold til standardtemperaturtidskurven i murværk (MZ, KSL, KS) - ekspertrapport nr. 2101/173/18 - 2018
Forankringer i beton, individuelt fastgørelsespunkt med godkendelse (diam. 6)
I beton med normal vægt C20/25 til C50/60 (revnet og urevnet beton)
Ankre i et redundant ikke-strukturelt system i beton, med godkendelse:
- I beton med normal vægt C20/25 til C50/60 (revnet og urevnet beton), (diam. 6)
- Forbelastede betonlofter med hul kerne C30/37-C50/60, (diam. 6)
Forankringer i murværk med godkendelse (diam. 6):
- I fast kalciumsilikatsten og hulsten
- I massiv mursten
Med metrisk forbindelsesgevind er det derfor en meget effektiv løsning til fastgørelse i beton til talrige anvendelser, der omfatter teknisk bygningsudstyr som f.eks. sanitære installationer, klimaanlæg og elektriske installationer eller til fastgørelseselementer, der skal kunne afmonteres
Velegnet til fastgørelse af medium belastninger i beton og let til medium belastninger i murværk:
- F.eks. til fastgørelse af rør, ventilationskanaler, kabelbøjler, ophæng med gevindstænger, montageskinner, beslag, metalprofiler, beslag til facade eller loftsunderstrukturer i forplaceret montering
- Fastgørelser, der er udsat for seismisk aktivitet i jordskælvstruede områder (kun beton)
- Fastgørelser, der er udsat for brand
W-BS/S (galvaniseret stål) må kun anvendes under tørre indendørs forhold
Til brug i beton < C20/25 og tryksikker natursten (uden godkendelse)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!