Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Boreskrue med sekskantet hoved og påtrykt skive W-BS/S

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Boreskrue med sekskantet hoved og påtrykt skive W-BS/S

Individuel fastgørelse i revnet og urevnet beton. Flerfagsfastgørelser i beton og hule forspændte betonlofter. Godkendt til justering efter installation.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 18-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Utroligt fleksibel brug


Tre forankringsdybder (størrelse 6 - 14) og et stort udvalg af forskellige typer



Fastgørelsen kan justeres op til to gange efter installation


(Størrelse 8 - 14), for eksempel for at kunne justere gelændere eller forankringsplader (se monteringsvejledning i godkendelsen eller den vedlagte folder)



  • Stor bæreevne

  • Stort set ingen ekspansion, hvilket gør, at minimale aksial- og kantafstande opretholdes

  • Meget let og nem at installere

  • Intet påkrævet installationsmoment

  • Øjeblikkelig bæreevne - ingen ventetid
Bemærk

Fra størrelse 8 anbefaler vi brug af en passende slagskruetrækker til installation.


Hvis flere dyvler er placeret bag ved hinanden i samme lastretning, er kun én dyvel placeret for tværgående belastninger.

ETA-16/0043 til individuel fastgørelse


Mulighed 1, revnet og urevnet beton (størrelse 6-14), seismisk ydeevne kategori C1 (størrelse 8-14)



ETA-16/0128 til flerdobbelt fastgørelse


Beton (størrelse 5 og 6)


Forspændt betonlofter med hul kerne (størrelse 6)



Brandsikkerhed


R30, R60, R90, R120; teknisk rapport TR020 (inkluderet i godkendelser)