Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bitboks, størrelse 3 33 dele
Omfattende sortiment med sikkerhedsbits TX med hul, indvendig sekskant med hul og nøglebit, tri-wing, moment, firkant og koblingsudgang i udskiftelige bitstænger inklusive bitholder. Fås i ORSY® systembitboks
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Mobile og udskiftelige bitstænger
- Bitstængerne kan fjernes for at medbringe individuelle bitstænger til brugsstedet eller udstyre bitboksene individuelt
- Bitstængerne kan nemt fjernes fra boksen med en smal skruetrækker
Sikker isætning og nem udtagning
- Bits sidder sikkert i bitstangen og falder ikke ud
- Takket være den flytbare bitstang kan bits nemt tages ud
Altid lige ved hånden
- Bitboksen kan fastgøres til et bælte med den praktiske clips og kan om nødvendigt tages af
ORSY® system
- Kompakt størrelse i Würth-gitter til perfekt opbevaring med andre ORSY® produkter, f.eks. i Würth-systemkuffert eller i skuffer i værkstedsvognen
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!