Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bitboks, størrelse 1 9 dele
Omfattende sortiment med TX-fatning, inklusive bitholder. Fås i ORSY® systembitboks
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Låget hæves automatisk ved åbning
- Den permanent integrerede bitstang hæves automatisk, når boksen åbnes, takket være fjederfunktionen
Sikker isætning og nem udtagning
- Bits sidder sikkert i bitstangen og falder ikke ud
- Takket være den flytbare bitstang kan bits nemt tages ud
Nem identifikation af den ønskede bitstørrelse
- Den rigtige bit er nem at finde takket være farvekoden i låget og på bitten
Altid lige ved hånden
- Bitboksen kan fastgøres til et bælte med den praktiske clips og kan om nødvendigt tages af
ORSY® system
- Compact-mål i Würth-gitter til perfekt opbevaring med andre ORSY® produkter, f.eks. i Würth-systemkuffert eller i skuffer i værkstedsvognen
Bitstangen er sikkert forbundet til fjederen og boksen og kan ikke udskiftes eller fjernes
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!