Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bitsortiment 47 dele
Med de mest almindelige 10 mm bits til automobil- og lastsektoren.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Anvendelseseksempler: TX-indsats og flertandet profil til skruer med cylinderhoved på Fiat, VW og japanske motorer.
Omfatter 2 adaptere i metalæske med skumindsats med klemmevirkning.
Indhold: 47 dele
- 8 TX-bits med hul, 10 mm, længde 30 mm
TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
- 8 TX-bits, 10 mm, længde 75 mm
TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
- 5 bits med indvendig sekskant, 10 mm, længde 30 mm
Størrelser 5, 6, 7, 8, 10
- 5 flertandede bits, 10 mm, længde 30 mm
XZN M 5, 6, 8, 10, 12
- 4 flertandede bits, 10 mm, længde 75 mm
XZN M 6, 8, 10, 12
- 9 bits med TX-indsats, 10 mm, længde 30 mm
RI 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
- 4 bits med TX-indsats, 10 mm, længde 75 mm
RI 5, 6, 8, 10
- 2 PH-bits, 10 mm, længde 30 mm
PH 2, 3
- 1 adapter til 1/2" skralde
- 1 adapter til 3/8" skralde
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!