Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bitsortiment 90 dele
Omfattende 1/4" bitsortiment, indeholder de mest almindelige standard- og sikkerhedsbits samt adaptere
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Indeholder alle bits til de mest almindelige standard- og sikkerhedsskruer
Universel magnetisk bitholder til at kombinere bits med skruetrækkere
Samlet i en robust metalkasse
Indhold:
- Forbinder
- Universalbitholder
- Specialbit til øjeskruer
- Bits med lige kærv, 6 dele
- PR bits, 6 dele
- PZD bits, 6 dele
- RW bits, 6 dele
- Bits til indvendig sekskant, størrelse i tommer, 10 dele
- Bits til indvendig sekskant, 8 dele
- Bits til indvendig sekskant med hul, 6 dele
- TX bits, 9 dele
- TX bits med hul, 9 dele
- XZN bits, 3 dele
- Skruebits, 4 dele
- Tri-wing bits, 4 dele
- Bits til indbyggede skabe, 4 dele
- Momentbits, 3 dele
- Dobbelte kilebits, 3 dele
Offentlige faciliteter, bil- og motorcykelsektoren, VVS-branchen, bygge- og anlægsindustrien, el- og elektroniksektoren, maskinindustrien
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!