Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bitsæt til slagskruetrækker, 3/4" og 1" drev 16 dele
Består af 13 bits med 22 mm sekskantet drev til universal brug.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Til kraftige anvendelser
Bits fremstillet af bruneret krom-molybdænstål
Indhold:
- 1 hver af TX-profiler TX60/TX70/TX80/TX90/TX100
- 1 hver af indvendig sekskant, 17/19/22/24 mm
- 1 hver af E-profiler E18/E20/E22/E24
- 1 hver af bitholdere med 3/4” og 1" drev
- 1 x sekskantnøgle
Også velegnet til brug med skruemaskiner med trykluft.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!