Bøjlehøreværn 3M™ E-A-RCaps™
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bøjlehøreværn 3M™ E-A-RCaps™
Let bøjlehøreværn med formbare og udskiftelige ørepropper
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Behageligt bøjlehøreværn
- Lav vægt
- Mulighed for udskiftning af propper
- Propperne er fremstillet i blødt skumplast og kan formes efter øregangen
- SNR-værdi: 23 dB
Anvendelsesområde
Kan anvendes i de fleste arbejdssituationer, hvor høreværn enten er anbefalet eller påkrævet. Bøjlen kan placeres under hagen eller bag nakken.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!