Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bjælkebeslag
Bjælkebeslag er ideelle til skjulte bærende træ/træ-forbindelser af f.eks. sekundære bjælker til hovedbjælker eller stolper. Forbindelser i synlige områder kan også være skrånende.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Nem installation på stedet takket være monteringshul i bjælkebeslagets flig
- Metalplade, der er varmgalvaniseret på begge sider (S250GD + Z275 (ca. 20 μm)), tykkelse 3,0 mm, i overensstemmelse med EN 10327:2004
- Anvendelse i anvendelsesklasse 1 og 2 i overensstemmelse med EN 1995:2013
ETA-09/0105
Den sekundære bjælke kan monteres på bjælkebeslaget, der er fastgjort til hovedbjælken, efter at den første styretap er blevet slået ind i det øverste hul i den sekundære bjælke. For at gøre dette, er den sekundære bjælke med den øverste styretap monteret i rilleområdet forbundet til fligområdet på bjælkebeslaget ovenfra.
Den sekundære bjælke skal være ca. 40 mm højere end bjælkebeslaget. Hvis beslaget er 90 mm i højden, kan der anvendes en sekundær bjælke på 100 mm i højden.
Styretappens diameter må kun være maks. 0,5 mm (d = 8 mm) eller 1,0 mm (d = 12 mm) mindre end hullets diameter.
Tilgængelige arbejdsdokumenter:
Belastningstabeller og detaljeret installationsvejledning findes på servicesiden www.wuerth.de/holzverbinder
ETA-09/0105
Forbehold for tekniske ændringer!
Bærende forbindelser med træbjælker på hovedbjælker eller stolper af træ i synlige områder
Egnede fastgørelseselementer:
- Rillesøm i overensstemmelse med EN 14592: 4,0 x 40 mm
- Styretap i overensstemmelse med EN 14592, d = 8, 12 mm
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!