Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Blandedyse WIT-MX til indsprøjtningssystemerne Pure Epoxy WIT-PE 1000, Concrete Multi WIT-UH 300 og Pure Epoxy Basic WIT-PE 510

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Blandedyse WIT-MX til indsprøjtningssystemerne Pure Epoxy WIT-PE 1000, Concrete Multi WIT-UH 300 og Pure Epoxy Basic WIT-PE 510
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
Velegnet til mørtelpatroner:


  • To patroner samtidigt (1:3): 440 ml

  • To patroner samtidigt (1:3): 585 ml

  • To patroner samtidigt (1:3): 1400 ml

  • Koaksial (1:10): 320 ml, 420 ml

  • Peeler (1:10): 280 ml

  • To patroner samtidig (1:10): 825 ml


Velegnede forlængerstykker til blander:


  • Forlænger til blandedyse WIT-MV stiv, 10 x 200 mm

  • Forlænger til blandedyse WIT-MV fleksibel, 10 x 2000 mm

  • Forlænger til blandedyse WIT-MV-fleksibel, 16 x 20 m (til fastspænding af blanderdyse og påfyldningsslange: Spændebånd, varenr. 053911222)

  • Forlænger til blandedyse WIT-MV stiv, 16 x 2000 mm