Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Blandedyse FYLD OG RENGØR
Til WIT-patroner af fra systemerne WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150. Med rengøringselement
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Til sammenblanding af de to "WIT-patronkomponenter"
Blanderens sider kan anvendes til at rengøre patronen. Herefter kan patronerne lukkes med hætten igen.
Velegnet til kemisk forankringsmørtel:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100
- WIT-EXPRESS
- ALLROUNDER WIT-VM 250
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150
- BASIC WIT-PM 200
- WIT-NORDIC
Velegnet til mørtelpatroner:
- Koaksial (1:10): 150 ml, 330 ml, 420 ml
- Rørformet film (1:10): 300 ml
Velegnede forlængerstykker til blander:
- WIT-MV forlængerdyse til blander, stiv, 10 x 200 mm
- WIT-MV forlængerdyse til blander, stiv, 10 x 2000 mm
- WIT-MV forlængerdyse til blander, fleksibel, 10 x 2000 mm
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!