Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Blandedyse til WIT-PE 500 og WIT-VM 250, 825 ml
Til WIT-PE 500- (385 ml, 585 ml, 1400 ml) og WIT-VM 250-patroner (825 ml)
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Til at sammenblande komponenter af kemisk forankringsmørtel
Velegnet til kemisk forankringsmørtel:
- WIT-PE 500
- WIT-VM250
Velegnet til mørtelpatroner:
- To patroner samtidigt (1:3): 385 ml, 585 ml, 825 ml, 1400 ml
- Koaksial (1:10): 825 ml
Velegnede forlængerstykker til blander:
- WIT-MV forlængerdyse til blander, stiv, 10 x 200 mm
- WIT-MV forlængerdyse til blander, stiv, 10 x 2000 mm
- WIT-MV forlængerdyse til blander, fleksibel, 10 x 2000 mm
- WIT-MV forlængerdyse til blander, stiv, 16 x 2000 mm
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!