Blødt, blyfrit loddetin Elektronikloddetin nr. 10
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- RoHS-kompatibel
- S-Sn99,3Cu0,7 i overensstemmelse med DIN EN ISO 9453
- Flusmiddelsammensætning i overensstemmelse med DIN EN 29454.1, 1.1.2.B med organiske, halogenfrie aktiveringsadditiver
- Forarbejdningstemperatur: 350-450 °C
- Smelteområde: 227 °C
Anvendelsesområde
Finlodning, telekommunikationsteknik, elektroniske komponenter.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!