Det kræver CVR-nummer for at blive kunde
QR-koden er ikke længere gyldig. Klik på følgende knap for at aktivere den igen.
Sorter
Ideal solution for tools and small parts. Can be structured using dividers and system inserts. Drawers are available with central locking and individual latches.
Ideel løsning til værktøj og smådele. Kan opdeles med skilleelementer og systemindsatser. Skuffer fås med centrallås og individuel lås.
Transport- og værktøjskasse, der giver bedre orden og overskuelighed og kombinerer frontåbning og skuffer
Universalskrue med delgevind til hurtig, afstandsfri fastgørelse af træ til træ-forbindelser i trækonstruktion i C4-atmosfærer i udendørs områder
Til hurtig organisering og bundtning af kabler, ledninger og slanger. Meget modstandsdygtig over for vejrpåvirkninger og UV-bestandig i overensstemmelse med ISO 4892-2
Alsidige arbejdshandsker i originalt TIGERFLEX design. Basisstof fremstillet af ca. 88 % genanvendte PET-flasker
Væsketætte, tynde engangshandsker, testet som fødevaregodkendt
Kort design til alle almindelige TX-skruestørrelser
Effektiv renseserviet til kraftig snavs på værktøj og overflader
Til rengøring og affedtning under vedligeholdelse og reparation af køretøjer, skive- og tromlebremser, motor- og gearkassehuse
Universalskrue med delgevind til hurtig fastgørelse af træforbindelser uden mellemrum i møbelkonstruktion, indvendig montering eller trækonstruktion i tørre eller beskyttede områder indendørs
Følsom og ekstremt behagelig arbejdshandske med SOFTFLEX-belægning. Basismateriale fremstillet af ca. 88 % genanvendte PET-flasker.
Skrue med fuldgevind og visuelt tiltalende panhoved til universel fastgørelse af metalfittings eller plastbeslag i træ i tørre eller beskyttede områder indendørs