Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Booster, 12 V
Professionel booster til mobil slave-start af køretøjer med 12 V el-system.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kraftig og brugervenlig
Omfatter et kraftigt batteri af høj kvalitet
Komplet isoleret, vinklede massive klemmer med lange og meget fleksible kabler
Visning for kontrol af det interne batteris og køretøjsbatteriets opladningstilstand
Ekstra sikkerhed
Nem udskiftning af sikring til beskyttelse mod kortslutning/overbelastning
Akustisk advarsel mod omvendt polaritet
Beskyttelse mod overspænding
Fjernelse af potentielle batterigasser ved hjælp af ventilation
Leveringsomfang
1 x oplader
1 x tilslutningskabel fra enhed til cigartænder
1 x brugervejledning
Enheden må kun anvendes af kvalificerede og autoriserede personer. Alle personer, der er involveret i idriftsættelse, drift og vedligeholdelse af enheden skal have passende kvalifikationer.
Køretøjer med diesel/benzin-motorer og 12 V el-system.
1. Bestem køretøjets elektriske system baseret på producentens specifikationer, og sørg for at sikre, at enheden udsender den korrekte spænding
2. Sluk for køretøjet, og fjern tændingsnøglen
3. Tilslut boosteren, mens den er slukket. Tilslut først den røde plus-klemme til batteri + og derefter den sorte minusklemme til køretøjsstel
4. Tænd for boosteren, og start køretøjet
5. Sluk for boosteren, og fjern først minusklemmen efterfulgt af plusklemmen
6. Genoplad boosteren i mindst 24 timer
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!