Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bore- og skærepasta Cut & Cool Perfect
Optimale resultater og sikkerhed for alle materialer og anvendelsesområder
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Sikkert og effektivt at bruge
- Forlænger værktøjets levetid
- Effektiv korrosionsbeskyttelse
- Kan svejses uden forudgående rensning af små mængder
Kan bruges som smøremiddel med minimalt forbrug
Optimal effekt, optimale resultater takket være specielt tilpassede komponenter
Pasta til de mest krævende bearbejdningsopgaver
- Fuldt funktionsdygtig til bearbejdning af højstyrkestål
- Kan anvendes til vandret påføring og påføring over hovedhøjde
- Opbevaringstemperatur: 5–40 °C
- Holdbarhed: 3 år
- Lagerklasse (som defineret af den tyske sammenslutning af kemiske virksomheder): 10
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
DOT Positivliste – Testet og godkendt af DOT i forbindelse med efterfølgende galvanisering af emnet
Bore- og skærepasta er især velegnet til krævende bearbejdningsprocesser som f.eks. hårdt stål med stor trækstyrke, værktøjsstål, kuglelejestål, CrNi-legeringer og Hastelloy.
Børst pastaen fast på skæreværktøjet.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!