Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bore- og mejselhammer BMH 40-BL
Kulfri bore- og mejselhammer med SDS-max-drevaksel, trykstøbt aluminiumshus og vibrationsdæmpende mekanisme for komfortabelt arbejde ved maksimal ydeevne
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Vedligeholdelsesfri og holdbar
Kulfri motor
Velegnet til barske forhold på byggepladsen
Robust trykstøbt aluminiumshus
Ideel til arbejdet med blødere materialer
Elektronisk styring med trinløs hastighed og styring af slaghastighed
Ensartede hastigheder under belastning
Elektronisk med trinløs hastighed og styring af slaghastighed
Større arbejdssikkerhed
Sikkerhedskobling slukker enheden mekanisk, hvis boret sætter sig fast
Ubesværet arbejde
12 mejselindstillinger gør det muligt at justere til forskellige arbejdsvinkler under mejselarbejdet
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!