Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Brandhæmmende Gips Mørtel
En gipsbaseret brandhæmmende mørtel. Leveres i pulverform og indeholder uorganiske forbindelser og perlit. Til brandklassificeret mørteltætning af blandede gennemføringer.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Forsegler mod brand og røg
- Lavt udslip af farlige stoffer
- God klæbeevne på mange overflade: Beton, murværk, Leca, gipsplader osv.
- 1 % udvidelse under hærdning
- Mekanisk modstand uden forstærkning
- Afstande fra 0 mm
- Brandsikkerhed op til EI 240
Når de anvendes til brandklassificerede skillevægge, skal ETA 21/0081 og Würth-monteringsvejledningen overholdes.
ETA 21-0081
Teststandard
Montagevejledningen er baseret på produktets European Technical Assesment, udstedet iht. EU-lovgivning nr. 305/2011, på basis af ETAG 026-2 og 3, edition 2011, og brugt som European Assesment Document (EAD). NB. Test af ventilationskanaler er ikke en del af ETA og er derfor ikke indeholdt i EN 1366-3:2009, men er i stedet taget fra UK Certifire CF 5051 baseret på test iht. EN 1366-3:2004.
Konstruktion
Gipsvægge skal have min. tykkelse på 100 mm, samt et stål- eller træskelet* med min. 2 x 12,5 mm gipsplader fra begge sider. Vægge af beton, letbeton eller mursten eller etageadskillelse af beton skal have min. tykkelse på 150 mm og en densitet på min. 650 kg/m³. Montagen skal være klassificeret iht. EN 13501-2 med hensyn til brandmodstand.
*Træskelet: Afstanden mellem brandtætning og skelettet skal være min. 100 mm, og hulrummet skal isoleres med min 100 mm. Klasse A1 eller A2 isolering iht. EN 13501-2 med hensyn til brandmodstand.
Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.
Til brandklassificeret blandet gennemføringstætning af kabler, kabelbundter og kabelbakker, brændbare og ikke-brændbare rør i fleksible skillevægge, massive mure og massive gulve.
Detaljerede oplysninger om belægning og skillevægge findes i ETA 21/0081 og Würth-monteringsvejledningen.
1. Underlagene skal være fri for fedt og støv. Fugt overfladen og lagene fuldstændigt på forhånd.
2. Korrosionstilbøjelige metalrør skal forbehandles med en primer.
3. Hvis det er nødvendigt, opbygges en forskalling af mineralsuldspaneler, og de resterende huller lukkes med ACR 240 akryl.
4. Tilføj først rent vand og hæld derefter mørtel i blandetanken. Bland grundigt. Tilføj ca. 2 l mørtel til 1 l vand. Når der røres skal der altid tilsættes vand først og derefter mørtel.
5. Fyld mørtel ind i hullet til den ønskede dybde, og fyld alle huller.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!