Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Brandhylse
Hylse til brandklassificeret tætning af kabler, kabelbundter og små, brændbare rør med eller uden belægning.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter


Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Brandhylsen består af en rund, termoplastisk kappe og et ekspanderende indlæg lavet af grafit:
- Brandsikkerhedsklasser op til EI 240
- Meget let efterfølgende montering af installationer
- Ingen overfladebehandling af kabler
- Mulig at fylde 100 %
- Beklædningen skal ikke fjernes fra lette skillevægge (Det betyder, at man f.eks. ikke behøver fjerne gipspladen, når man sætter en brandhylse i)
- Brandhylsen er vedligeholdelsesfri (Men uld, og eventuel fuge skal efterses jf. gældende lovgivning)
Når de anvendes til brandklassificerede skillevægge, skal ETA 21/0075 og Würth-monteringsvejledningen overholdes.
ETA-21/0075
- Ekspansions temperatur: 105°C
- Ekspansionstid (fuldt luket): Mindre end 120 sekunder
- Akustisk data: Rw 42 dB
Brandhylse skal opbevares tørt og ved temperaturer mellem +5 ° C og +30 ° C
Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.
Anvendelsesområde for brandhylser i længde:
- 150 mm: Fleksible og stive vægge ≥ 75 mm - ≤ Ø 99 mm
- 250 mm: Fleksible og stive vægge samt massiv trævæg ≥ 100mm, Stive etagedæk ≥ 150mm
- 400 mm: Fleksible og stive vægge samt massiv trævæg ≥ 250mm, Stive etagedæk ≥ 250mm
Gennemføringstætning af kabler i massive vægge, fleksible skillevægge og massive gulve.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!