Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Ekspanderende brandmursten baseret på polyuretan. Et enkelt opdelingssystem fremstillet af brugsklare støbte dele. Til strukturelle åbninger op til 600 x 1000 mm i vægge. Forskellige størrelser er mulige på lofter, f.eks. 600 x 1000 mm.
- Brandsikkerhedsklasse op til EI 120
- Hurtig montage
- Enkel og brugervenlig
- Støv-, halogen- og opløsningsmiddelfri
- Høje lydisoleringsværdier
- Stålkabelbakker eller stålstiger kan lægges gennem opdelingen
- Efterfølgende montering og afmontering er muligt på ethvert tidspunkt
Brugen af brandklassificerede skillevægge skal være i overensstemmelse med Würth ETA 18/0804 og i henhold til de relevante montagevejledninger.
Europæisk teknisk vurdering ETA 18/0804.
Teststandard
Montagevejledningen er baseret på produktets European Technical Assessment, udstedet iht. EU-lovgivning nr. 305/2011, på basis af ETAG 026-2.
Konstruktion
Gipsvægge skal have min. tykkelse på 100 mm, og et stål- eller træskelet* med min. 2 x 12,5 mm gipsplader fra begge sider iht- EN 520:2004. Pladerne skal være klassificeret iht. En 13501-1:2009+A1 af hensyn til brandmodstand. Vægge af beton, letbeton eller mursten skal have en min. tykkelse på 100 mm og en densitet på min. 450 kg/m³. Etageadskillelser af beton skal have en min. tykkelse på 150 mm og en densitet på min 450 kg/m³
*Træskelet: Afstanden mellem brandtætning og skelettet skal være min. 100 mm, og hulrummet skal isoleres med min 100 mm. Klasse A1 eller A2 isolering iht. EN 13501-2 med hensyn til brandmodstand.
Til brandsikker opdeling af kabler, kabelbundter, kabelbæresystemer og elektriske anlægsrør samt brændbare og ikke-brændbare rør med lette skillevægge, massive vægge og massive lofter. Eksempel:
- Enkeltkabler med en diameter på op til 80 mm
- Kabelbundter (bestående af enkeltkabler med en diameter på op til 21 mm) med en diameter på op til 100 mm
- Elektriske anlægsrør fremstillet af stål (diameter 16 mm) eller plast (diameter op til 63 mm)
- Plastrør eller -slanger med en diameter på op til 110 mm
Den krævede opdelingstykkelse afhængigt af brandsikkerhedsklassen og den udførte montering. Om nødvendigt skal der fores hele vejen rundt, indtil den krævede tykkelse er opnået.
Luk rektangulære åbninger med brandmurstenene. Montér murstenene stramt og lagdelt med forskudte, lodrette fuger. I området omkring monteringsstedet skal du skære stenene til i henhold til den ønskede størrelse.
Du skal tætne områderne mellem kablerne og eventuelle åbne fuger (≤ 5 mm) med brandhæmmende spartelmasse ned til mindst 20 mm på begge sider.
Åbne fuger eller overflader (maks. 450 x 500 mm) kan også fyldes helt med kombi-brandskum.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!