Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
2-komponent Brandskum Kombination
2-komponent-brandskum med PU-bund og fremragende brandsikringsegenskaber. Ekspanderende.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Nem og hurtig installation
- Ingen belægning på kabel eller skillevægsoverflade
- Med brandmurstenene kan større rum i skillevæggen lukkes hurtigt og omkostningseffektivt
- Fleksibelt skum, let at tilføje på et senere tidspunkt
- Kan overmales
- Støvfri anvendelse
- PE- og PVC-rør med en diameter op til 50 mm uden brandmanchet kan føres igennem
Forskallingsmaterialer fremstillet af pap eller plastik kan blive siddende i åbningen.
Til brug i systemet [D4]
Brandskum kombi [D4]
Til gennemføringer i væg og loft med brandsikkerhedsklasse for kabelbakker, elektriske installationer samt brændbare og ikke-brændbare rør.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!