Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Brandslukningsspray til køretøjer
En brugsklar og brugervenlig brandslukningsspray til personbiler, erhvervskøretøjer, autocampere, både og mobilt brug.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter


Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Intuitiv, brugervenlig brandslukker til at bekæmpe begyndende brande
- Brandklasse A (faste og ikke-smeltende materialer)
- Brandklasse B (flydende og smeltende materialer)
- Giver slukningsevnerne 5A og 21B
- Velegnet mod brande i elektrisk udstyr og enheder med spændinger på op til 1000 volt (under forudsætning af, at der overholdes en minimumsafstand på 1 m)
- 3 års vedligeholdelsesfri driftsklar tilstand
- Kompakt størrelse og derfor nem at opbevare
- Fremragende brandslukningsegenskaber takket være højtydende skum
- Optimalt sprøjtemønster takket være mikrotågeteknologi®
- Indeholder frostvæske til opbevaring i køretøjer hele året rundt
Brandslukningsspray kræver ikke vedligeholdelse. Spraydåserne er kun beregnet til engangsbrug, hvad angår funktion og indhold, og leveres med en 3 års vedligeholdelsesfri lagerholdbarhed. Helt tomme dåser kan bortskaffes via genbrug inden for dobbeltsystemet. Andre gyldige genbrugsspecifikationer i andre lande skal overholdes. Kassér og udskift efter brug, hvis pakningen er ødelagt, eller hvis anvendelsesdatoen er overskredet.
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Brande forårsaget af faste stoffer og væsker (undtagen fedt og polære opløsningsmidler såsom alkohol og ketoner) kan slukkes med brandslukningssprayen til køretøjer. Imprægneringseffekten af det filmdannende stof kan anvendes som varmebeskyttelse. Varme overflader kan bringes ned i temperatur gennem køleeffekten. På grund af det store temperaturområde kan sprayen nemt opbevares i personbiler, erhvervskøretøjer, campingvogne, garage osv., og spraydåsens praktiske størrelse giver anledning til pladsbesparende opbevaring i handskerummet, i kopholdere eller under førersædet eller i bagagerummet vha. bilens beslag. I garager kan vægbeslaget placeres, så det er tilgængeligt på fremtrædende steder, f.eks. tæt på en førstehjælpskasse.
- Før brug skal du fjerne forseglingstapen og/eller straks tage låget af.
- Aktivér sprøjtehovedet, ret sprøjtestrålen mod brandkilden, og sprøjt direkte mod den i intervaller. Den specifikke sprøjtestråle eller kegle understøtter effektivt brandslukningsfunktionen.
- Overhold en slukningsretning fra bund til top og en sikkerhedsafstand på mindst 1 m.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!