Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bremserens
Til rengøring og affedtning under vedligeholdelse og reparation af køretøjer, skive- og tromlebremser, motor- og gearkassehuse
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Universel og effektiv
- Kraftfuld formel fjerner ubesværet sod, bremsestøv, fedt og olieforurening
- Aflufter hurtigt uden at efterlade rester, ideel til grundig rengøring uden omarbejde
Skånsom mod materialer
- Acetonefri formel, der giver god materialekompatibilitet med maling, plast, tætninger og gummi
- Sprøjt ikke på varme komponenter
- Ikke egnet til overfladerens af områder med klæbemasse
- Før påføring testes kompatibiliteten af gummi- og plastdele, og malede overflader skal afprøves på et usynligt område
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi sikrer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Til hurtig fjernelse af olieholdige/fedtede rester, sod, bremsestøv på køretøjer, skive- og tromlebremser, motor- og gearkassehuse osv.
Sprøjt de overflader, der skal rengøres, og tør efter med en ren klud. Gentag processen ved kraftig tilsmudsning.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!