Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bremsevæske, DOT 4, lav viskositet
Til hydrauliske bremsesystemer. Foreskrives til VW/Audi-, BMW- og Opel-køretøjer.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Opfylder og overgår specifikationerne: SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 og DOT 4
Bremsevæsker kan blandes med alle andre kommercielle produkter, som opfylder følgende testkrav: FMVSS 116, SAE J 1703, 1704 eller ISO 4925.
Formuleret på grundlag af glykolætere
- Fremragende korrosionsbeskyttelse i forhold til jernholdige og ikke-jernholdige metaller
- Høj grad af termisk stabilitet
- God gummikompatibilitet
Enestående smøreegenskaber
Velegnet til brug i koblingssystemers hydrauliske kraftoverføring.
Velegnet til innovative bremsesystemer (f.eks. ESP)
Udviklet og skræddersyet til køretøjsproducenternes tekniske krav.
Garanterer fejlfri betjening af ESP-systemet, selv ved lave omgivelsestemperaturer
Øget køresikkerhed.
Bremsevæsken er vandsugende.
Skift bremsevæske i overensstemmelse med bilproducentens anvisninger. Må under ingen omstændigheder blandes med væsker til automatgearkasser (ATF) eller mineralske olier. Undgå kontakt med lakerede overflader, da bremsevæsker har en opløsende effekt på lak.
Hanen må kun bruges til påfyldning af bremsevæske. Efter brug (og når den opbevares) skal dunken altid forsegles med det originale låg. Hanerne er ikke en garanti for, at bremsevæsken ikke beriges med fugt. Gør kunderne opmærksom på den korrekte opbevaringsmetode. Følg oplysningerne, der er angivet af bilproducenten.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
- Foreskrives til VW-/Audi-køretøjer med ESP. Overholder VW-standarden VW 50114
- Foreskrives til BMW-køretøjer med DSC uden forlader
- Foreskrives til forskellige Opel-køretøjer
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!