Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Brøndskum
Brøndskum - 1
Brøndskum - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Brøndskum

Til tætning af komponenter i underjordiske brønde
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
Til påføring uden pistol



Økonomisk


  • erstatter dyrt arbejde med mørtel

  • til jævn og hurtig fyldning


Påføringsdyse – klar til brug


  • intet behov for en specifik ekstruderingspistol

  • nem og hurtig brug

  • muliggør brug, selv hvor pladsen er trang


Brug af beholder


  • efter åbning kan skummet bruges op til maksimalt 2 uger


Vandfast


  • sikrer en hurtig samling (6-20 timer) og hvis muligt op til et tryk på 0,5 bar (certifikat fra MFPA Leipzig PB 5.2/08-049)

  • skummet trænger ind i små huller og forsegler indefra


Stor holdbarhed


  • stabil over tid mod: Benzin, olier og vand, farver, kemisk stof

  • til kloakker og mod alle former for bakterier, der normalt findes i jorden

  • forurenede væsker

  • kan males og pudses over
Bemærk

Denne skum er ikke modstandsdygtig overfor UV-lys. Ikke velegnet til isolering mod indtrængen af vand i kældre. Hold cylinderen i en oprejst position for at sikre, at ventilen altid er i korrekt tilstand