Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Børstebånd, rustfrit stål
Børstebånd, rustfrit stål - 1
Børstebånd, rustfrit stål - 2
Børstebånd, rustfrit stål - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Børstebånd, rustfrit stål

Ideel til fjernelse af lak og korrosion på køretøjskarrosserier og -samlinger af aluminium, særligt til nitter på lastbilkarrosserier.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Bemærk

Ingen sandblæsningseffekt.



Sikkerhedsvejledning til brug med DBS 3500 pneumatisk anordning:



  • 11 mm bånd må kun betjenes ved maks. 5,2 bar

  • 23 mm bånd må kun betjenes ved maks. 6,2 bar

  • I begge tilfælde kan kontakttrykket være op til maksimalt 500 g