Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sikkerhedskasket
Sporty hovedbeskyttelse med et moderne baseballkasketdesign til alle anvendelser med risiko for slag mod hovedet.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Udvendigt materiale: 100 % bomuld
- Indvendig skal af hård plast
- Skumpolstring på skallen og indbyggede ventilationshuller for komfort
- Justerbar med burretape
- Indbygget svedbånd
- Dække kan vaskes ved op til 30 °C
Sikkerhedskasketter er designet til at beskytte bæreren mod lette stød og skrammer. De beskytter ikke mod faldende eller kastede genstande eller bevægelig hængende last. Under ingen omstændigheder må sikkerhedskasketter bruges i stedet for en industriel sikkerhedshjelm i overensstemmelse med EN 397.
Mekanikere, elektrikere og installatører, bilindustrien, arbejde med løfteplatforme, på hylder og i lagerbygninger, indretning og mange andre anvendelsesområder. Overalt, hvor hovedet skal beskyttes mod stød og slag.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!