Det kræver CVR-nummer for at blive kunde
QR-koden er ikke længere gyldig. Klik på følgende knap for at aktivere den igen.
Sorter
Til integration i udstyret i enhver højde eller til montering direkte på køretøjets gulvpaneler eller på undergulvsystemet
Til opdeling af en systembredde i flere designbredder
Kan udlægges på bundpladen mellem sidestativerne
Støtteelementerne til aluminiumklap 105 mm og 180 mm
Til stabilisering af sidestativer
Kombinerer stabilitet og lastsikring i ét
Arbejdsbænk-kassette med klemmefunktion til forsvarlig låsning af arbejdsbænken, når den er udvidet
Klaphængsel til gulvarealet
Til fastsurring af last på modulblok
Til at adskille og stabilisere underkonstruktionen
Til stabilisering mellem sidestativer
Universalskrue med delgevind til hurtig, afstandsfri fastgørelse af træ til træ-forbindelser i trækonstruktion i C4-atmosfærer i udendørs områder
Til hurtig organisering og bundtning af kabler, ledninger og slanger. Meget modstandsdygtig over for vejrpåvirkninger og UV-bestandig i overensstemmelse med ISO 4892-2
Alsidige arbejdshandsker i originalt TIGERFLEX design. Basisstof fremstillet af ca. 88 % genanvendte PET-flasker