Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Gulvpanel med integrerede surringsskinner
Gulvpanel med integrerede surringsskinner - 1
Gulvpanel med integrerede surringsskinner - 2
Gulvpanel med integrerede surringsskinner - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Gulvpanel med integrerede surringsskinner

Laster kan hurtigt fastgøres ved hjælp af den integrerede surringsskinne

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 33-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Profileret nøjagtigt til køretøjets specifikationer



Passer til mange forskellige køretøjstyper


Se tilknytningstabel



Surreskinne fremstillet af anodiseret aluminium



Kompatibel med fittings til biler og spændestænger



PEFC-certificeret – fremmer bæredygtig skovforvaltning



Standard plastdæksler til alle udskæringer til surringsøjer



Fineret udelukkende med hårdt træ


Tykkelse: 10 mm



Overflade


Overside: lysbestandig belægning af syntetisk plastfolie, antracit



Lim


I overensstemmelse med EN 314-2 (klasse 2, til fugtige og beskyttede udendørs forhold), formaldehydemissioner klasse E1



Koefficient for glidefriktion


0,28 μ i overensstemmelse med DIN EN 12195-1 og VDI 2700 ff. (lastsikring)


0,59 μ i overensstemmelse med EN 14041 (skridsikkerhed)



Not- og rillesystem til hver køretøjsmodel med centreringskant for problemfri tilslutning

Anvendelsesområde