Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Butylbånd
Stærkt klæbende, dobbeltsidet tætningsbånd, der er fremstillet af butylgummi til overlappende forsegling.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Fremragende kompatibilitet med en lang række overflader
God kompatibilitet med metaller, beton, murværk, træ, glas, hård PVC, asfalt, malingssystemer samt ekstremt gode vedhæftningsegenskaber, der muliggør en række kombinationer af tætningssystemer.
Fremragende modstandsdygtighed over for UV, vejr og vand
Til både indendørs og udendørs brug.
Selvfikserende
Kompatibel med plexiglas og Makrolon
Opløsningsmiddelfri
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne er del af vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. Overhold det tekniske datablad!
Det selvsvejsende butylbånd har en høj klæbestyrke og fremragende isolerende og fugtafvisende egenskaber. Båndet er velegnet til brug på metaller, beton, murværk, træ, glas, hård PVC, bitumen- og malesystemer. De meget gode vedhæftningsegenskaber muliggør flere kombinationer i tætningssystemer. Velegnet til sammenføjning af sømme og klæbning af dampspærrefolie, overlappende forseglinger til samling af dele inden for bil- og tagområdet, facade- og udstyrskonstruktion, inden for møbel- og indretningsindustrien, inden for sanitære og elektriske installationer samt alle lignende anvendelsesformål, f.eks. rosetter, muffer, kabelendestykker eller lignende komponenter.
Overfladerne, der skal tætnes, skal være tørre, kunne klare belastningen og være fri for fedt og støv. Anvendelsestemperaturen må ikke være under +5 °C. Absorberende og porøse overflader skal forbehandles med Würth butyl-/bitumengrunder. For at opnå en god indledende klæbeevne på substratet skal tapen presses mod substratet med en trykrulle og glattes. Folder og rynker skal undgås. Butyl har en "koldstrømnings"-tendens (båndets strømningsegenskaber). Båndet skal således altid være forsynet med en trykprofil for at forhindre, at tætningen glider som følge af f.eks. vægten af sne eller vandansamlinger. Hvis der anvendes for højt kontakttryk på profilen, presses tætningsmidlet ud. Komprimer derfor ikke butylbåndet til nulpunktet (brug den medfølgende skive som afstandsstykke)!
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!