Eksklusivt for erhvervskunder

Service-Hotline +79323170

Køb via konto

Hurtig levering

mere end 60,000 produkter

Skære-/boreolie CUT+ COOL Perfect
Skære-/boreolie CUT+ COOL Perfect - 1
Skære-/boreolie CUT+ COOL Perfect - 2
Skære-/boreolie CUT+ COOL Perfect - 0

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Skære-/boreolie CUT+ COOL Perfect

Højtydende skæreolie til de tungeste spåntagende bearbejdninger og høje skærehastigheder.

  • Farve: Gulorange
  • Lugt/duft: Olie
  • Kemisk basis: Mineralsk olie med syntetisk ester
  • Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen: 24 måneder
  • Tæthed: 0,835 g/cm³
  • Tæthedsbetingelser: ved 20 °C
  • Klorfri: Ja
  • Uden tungmetaller: Ja
  • Min. flammepunkt: 170 °C
  • Silikonefri: Ja
  • Harpiksfri: Ja
  • Kinematisk oliebasisviskositet: 25 mm²/sek.
  • Stoffer, der forringer malingsfugtigheden: Ja

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Indhold Beholder Syrefri Farve Antal PE
Pris/PE
0893050008
400 ml Spraydåse Ja Gulorange
0893050009
5 l Beholder Gulorange

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om pris og billedvisning

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.

Farligt stof

Produktinformationer

Würth katalog

Katalogside som PDF  | 

Løsbladskatalog

Datablad()

Datablad ()

Sikkerhedsdatablad

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/Dokumenter

 | 

Tekniske oplysninger

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Ring til kundeservice: +45 79 32 31 70

Prisvisning for kunder efter login

Sikkert og effektivt at bruge


  • Optimale resultater og sikkerhed for alle materialer og anvendelser

  • Længere værktøjslevetid

  • Høj grad af korrosionsbeskyttelse

  • Kan svejses uden forudgående rensning for små mængder


Kan bruges som minimalmængdesmøremiddel


Optimal ydeevne, bedste resultater takket være specifikt afstemte komponenter



Pålidelig ydeevne, selv på værktøjer med forkerte indstillinger

Bemærk

Uden klor, silikone, tungmetaller og harpiks. Fri for stoffer, som forringer befugtningen af maling.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.