Carnaubavoks af høj kvalitet giver optimal pleje sammen med jojobaolie
- Opfrisker farverne og giver dem satinglans
- Plast forbliver elastisk. Fjerner knagen og knirkende lyde
- Velplejet udseende, ser ud som nyt (ligner en ny bil)
Skånsom mod materialerne
(Passager)-airbaggens forudbestemte udløsningspunkter påvirkes ikke.
Giver vedvarende beskyttelse mod miljøpåvirkninger
- Beskytter mod ældning, og forhindrer at materialerne bliver skøre
- Afbleger ikke cockpittet
Antistatisk
Overflødiggør kontinuerlig afstøvning
Indeholder ingen fosfater og ingen organiske opløsningsmidler.
Hurtigtvirkende i spildevand i overensstemmelse med den tyske økonorm, test B 5105.
Bionedbrydelighed> 95 %
AOX- og silikonefri
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Det anbefales at forbehandle overfladen med Active Clean. Spray cockpitpleje på en ren, tør klud, og påfør på de dele, der skal rengøres. Beskyt mod frost.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!