Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Fortandede låseskiver, DIKN 125/låseskive, DIN 127, sortiment

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Fortandede låseskiver, DIKN 125/låseskive, DIN 127, sortiment

1200 dele i systemkuffert 4.4.1. Fortandede låseskiver, DIN 125-A, 140 HV stål / låseskive DIN 127-B, forzinket fjederstål, blåpassiveret (FZB)
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
Sortiment med 1200 dele


  • 100 fortandede låseskiver Ø 4,3 mm

  • 100 fortandede låseskiver Ø 5,3 mm

  • 100 fortandede låseskiver Ø 6,4 mm

  • 100 fortandede låseskiver Ø 8,4 mm

  • 100 fortandede låseskiver Ø 10,5 mm

  • 100 fortandede låseskiver Ø 13,0 mm

  • 100 låseskiver Ø 4,1 mm

  • 100 låseskiver Ø 5,1 mm

  • 100 låseskiver Ø 6,1 mm

  • 100 låseskiver Ø 8,1 mm

  • 100 låseskiver Ø 10,2 mm

  • 100 låseskiver Ø 12,2 mm