Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Hexalobular-skrue med fladt, halvrundt hoved og flange DIN 34805-2 TX-drev, blåpassiveret zinkbelagt 10.9 stål
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Øget monteringsproduktivitet
Ved brug af hexalobular-drev-forbindelseselementer (TX), overføres kraften over et stort overfladeareal på tværs af kærvens flanker i stedet for at blive centreret på et punkt, som det er tilfældet med kærve med indvendig sekskant. Dette har en række fordele:
- Reduceret slid på værktøj
- Optimal kraftfordeling forhindrer værktøjet i at glide
- Ingen skade på overflade coating
På grund af deres hovedgeometri kan disse skruer kun udsættes for begrænsede belastninger, se DIN EN ISO 898-1
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!