Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
DIN 439 form B er trukket tilbage og erstattet af ISO 4035. Der er en vis lighed (styrkeklasser for rustfrit stål ændret fra 50 til 025 og fra 70 til 035) | Bredder over fladerne ændret for M10, M12, M14, M22 | Nominel diameter M1.8 fjernet | Kun standardgevind er medtaget i ISO 4035 | Fingevind er flyttet til ISO 8675.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!