Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kontramøtrik, lav profil med fingevind DIN 439, A4 rustfrit stål, ulegeret
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
DIN 439 form B med fingevind er trukket tilbage og erstattet af ISO 8675. Der er en vis lighed (styrkeklasse for rustfrit stål ændret fra 50 til 025 og fra 70 til 035) | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14, M22 | Nominel diameter M1.8 fjernet | ISO 8675 omhandler kun fingevind. | Standard gevind er blevet flyttet til ISO 4035.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!