Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Sekskantmøtrik, lav profil DIN 439, stål 04/05, forzinket, blåpassiveret (FZB)
Sekskantmøtrik, lav profil DIN 439, stål 04/05, forzinket, blåpassiveret (FZB) - 1
Sekskantmøtrik, lav profil DIN 439, stål 04/05, forzinket, blåpassiveret (FZB) - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Sekskantmøtrik, lav profil DIN 439, stål 04/05, forzinket, blåpassiveret (FZB)

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 21-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Bemærk

DIN 439 form B er trukket tilbage og erstattet af ISO 4035. Der er en vis lighed (styrkeklasser for rustfrit stål ændret fra 50 til 025 og fra 70 til 035) | Bredder over fladerne ændret for M10, M12, M14, M22 | Nominel diameter M1.8 fjernet | Kun standardgevind er medtaget i ISO 4035 | Fingevind er flyttet til ISO 8675.