Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sekskantmøtrik, lav profil DIN 439, A4 rustfrit stål, ulegeret
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
DIN 439 form B er trukket tilbage og erstattet af ISO 4035. Der er en vis lighed (styrkeklasser for rustfrit stål ændret fra 50 til 025 og fra 70 til 035) | Bredder over fladerne ændret for M10, M12, M14, M22 | Nominel diameter M1.8 fjernet | Kun standardgevind er medtaget i ISO 4035 | Fingevind er flyttet til ISO 8675.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!