Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Sekskantmøtrik, lav profil DIN 439, A2 rustfrit stål, ulegeret, form B
Sekskantmøtrik, lav profil DIN 439, A2 rustfrit stål, ulegeret, form B - 1
Sekskantmøtrik, lav profil DIN 439, A2 rustfrit stål, ulegeret, form B - 2
Sekskantmøtrik, lav profil DIN 439, A2 rustfrit stål, ulegeret, form B - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Sekskantmøtrik, lav profil DIN 439, A2 rustfrit stål, ulegeret, form B

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 17-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Bemærk

DIN 439 form B er trukket tilbage og erstattet af ISO 4035. Der er en vis lighed (styrkeklasser for rustfrit stål ændret fra 50 til 025 og fra 70 til 035) | Bredder over fladerne ændret for M10, M12, M14, M22 | Nominel diameter M1.8 fjernet | Kun standardgevind er medtaget i ISO 4035 | Fingevind er flyttet til ISO 8675.