Træskrue Sekskantet hoved DIN 571, stål forzinket blå
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Til forbindelser i massivt træ
- Sekskantet hoved for bedre kraftpåføring ved iskruning
- Træskruen danner sit møtrikgevind i stedet for at skære
- Forboring er nødvendigt, og størrelsen afhænger af kernediameter samt trætype (hårdttræ)
Anvendelsesområde
Til trækonstruktioner, bortset fra områder, der kræver godkendelse. Anvendelsesområder er f.eks. tagkonstruktion, carport-konstruktion, indvendig konstruktion, elektrisk arbejde, kabelkanaler i forbindelse med ankre
Instruktioner
- Afhængigt af skruediameteren skal der udføres forboring
- Ved stålforbindelser skal metallet forbores, så det svarer til skruediameteren (maks. +1 mm) og træet i henhold til skruens kernediameter
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!