Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Til forbindelser i massivt træ
- Sekskantet hoved for bedre kraftpåføring ved iskruning
- Træskruen danner sit møtrikgevind i stedet for at skære det
- Afhængigt af diameteren skal der udføres forboring
Skruer i varmgalvaniseret forzinket stål har fremragende modstandsdygtighed over for korrosion. Tykkelsen på zinkbelægningen er op til ti gange større end de belægninger, der anvendes ved elektrolytisk metalbelægning.
Til trækonstruktioner, bortset fra områder, der kræver godkendelse. Anvendelsesområder er f.eks. tagkonstruktion, carport-konstruktion, indvendig konstruktion, elektrisk arbejde, kabelkanaler i forbindelse med ankre
- Afhængigt af skruediameteren skal der udføres forboring
- Ved stålforbindelser skal metallet forbores, så det svarer til skruediameteren (maks. +1 mm) og træet i henhold til skruens kernediameter
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!