Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bræddebolt med firkantet hals DIN 603, A2 rustfrit stål, ulegeret
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Afhængigt af typen er disse genstande forsynet med gevind næsten op til hovedet.
Anvendes i trækonstruktion, især tømrerarbejde, præfabrikeret boligbyggeri, køretøjskonstruktion (f.eks. læsseplatforme på lastbiler), bådebyggeri, handelsmessekonstruktion, stilladser, til tunge transportskinner eller maskinkasser og transportkasser til søtransport. Bruges til at forbinde trædele eller træ- og metaldele. Den firkantede hals undersænkes i træet. Hullets diameter afhænger af gevinddimension. Når træ forbindes med træ, skal der placeres en større skive under møtrikken, f.eks. en skive til trækonstruktion.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!