Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bræddebolt DIN 603, stål, styrkeklasse 8.8, zinkflage, sølv (ZFSHL)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Zinkflagebelægninger er krom(VI)-frie korrosionsbeskyttelsesbelægninger til konstruktion af erhvervskøretøjer, byggemaskiner, landbrugskøretøjer og -udstyr og alle andre områder, der stiller krav til korrosionsbeskyttelse på køretøjskonstruktionsniveau.
Korrosionsbestandigheden for ZFHSL er som følger:
- Diameter ≥ M6 – 480h*
- Diameter ≥ M10 – 720h*
Betegnelsen ZFSHL henviser til følgende korrosionsbeskyttende belægning:
- Zinkflagebelægning, med sølvfarvet toplag med smøring, der ændrer friktionskoefficienten.
- Justeret friktionskoefficientinterval fra 0,09μ - 0,14μ som følge af toplag med integrerede smørende partikler
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!