Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Sekskantmøtrik med klemstykke (ikke-metallisk indsats) DIN 6924, stål 8, forzinket, blåpassiveret (FZB)
Sekskantmøtrik med klemstykke (ikke-metallisk indsats) DIN 6924, stål 8, forzinket, blåpassiveret (FZB) - 1
Sekskantmøtrik med klemstykke (ikke-metallisk indsats) DIN 6924, stål 8, forzinket, blåpassiveret (FZB) - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Sekskantmøtrik med klemstykke (ikke-metallisk indsats) DIN 6924, stål 8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 9-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Bemærk

DIN 6924 er trukket tilbage og erstattet af ISO 7040. Der er en vis begrænset lighed (gevind M7, M18, M22, M27, M33 og gevind med nominel diameter > M36 fjernet | Gevind M3, M4, M30 og M36 tilføjet | Møtrikhøjde ændret | Bredde over fladerne for gevind M10, M12 og M14 ændret til 16 mm, 18 mm og 21 mm. | Fingevind inkluderet i ISO 10512 | Styrkeklasse 12 fjernet | ISO 7040 gælder for styrkeklasserne 5, 8, 10).