Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Sekskantmøtrik med spændestykke (helt i metal) DIN 6925, stål 8, forzinket, blåpassiveret (FZB)
Sekskantmøtrik med spændestykke (helt i metal) DIN 6925, stål 8, forzinket, blåpassiveret (FZB) - 1
Sekskantmøtrik med spændestykke (helt i metal) DIN 6925, stål 8, forzinket, blåpassiveret (FZB) - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Sekskantmøtrik med spændestykke (helt i metal) DIN 6925, stål 8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 8-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Bemærk

DIN 6925 er trukket tilbage og erstattet af ISO 7042. Der er begrænset lighed (Gevind M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 og M39 fjernet | Møtrikhøjde ændret | Bredde over fladerne for M10, M12 og M14 ændret til 16 mm, 18 mm og 21 mm. | Fingevind inkluderet i ISO 10513 | ISO 7042 gyldig for styrkeklasserne 5, 8, 10, 12).