Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Pladeskruer, panhoved DIN 7981 / linsehoved DIN 7983, forzinket, sortiment
1500 dele i systemkuffert 4.4.1. DIN 7981-C, pladeskruer med panhoved/DIN 7983-C pladeskruer med linsehoved, H-krydskærv, forzinket stål, blåpassiveret (FZB)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Sortiment med 1500 dele
- 50 pladeskruer med panhoved 4,8 x 16 / 19 / 22
- 50 pladeskruer med linsehoved 4,8 x 19 / 22 / 25
- 100 pladeskruer med panhoved 4,2 x 13 / 16 / 19
- 100 pladeskruer med linsehoved 4,2 x 16 / 19 / 22
- 100 pladeskruer med panhoved 3,5 x 9,5 / 13 / 16
- 100 pladeskruer med linsehoved 3,5 x 13 / 16 / 19
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!