Udstanset fladskive DIN 7989-1, stål, varmgalvaniseret. Til stål- og metalkonstruktioner
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Udstanset fladskive DIN 7989-1, stål, varmgalvaniseret. Til stål- og metalkonstruktioner
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Varmgalvaniseret = termisk galvaniseret
Anvendelsesområde
Særligt velegnet til udendørs brug på grund af forøget korrosionsbeskyttelse fra varmgalvanisering.
Skiverne er beregnet til brug med skruer i henhold til DIN 7968, DIN 7969 og DIN 7990 i forbindelse med møtrikker i henhold til DIN EN ISO 4032 og DIN EN ISO 4034.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!